Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/9mm

Č. pol.: 212145 100/9
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 9
Prevedenie stopky s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 88 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 188 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 198 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 2,5 mm
Uhol rampy αmax 0,57 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 84,94 mm
vhodná otočná rezná platnička RD..12T3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Súprava poistných skrutiek 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Uhol nastavenia k 15 − 27 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212145 100/9
EAN/GTIN 4045197192820
Číslo výrobcu 212145 100/9

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
  • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti
  • Plynulá zmena polohy v prípade opotrebovania reznej hrany.

Pozor:

Pri nasadení vymeniteľných rezných doštičiek s pozitívnou geometriou sa nesmú používať zaisťovacie skrutky a podložky.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/9mm

Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 100/9mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
455,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
635,25 €
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping Cirkulárna fréza; Ramping
Celková dĺžka Lcelk 50 mm 50 mm
Prevedenie stopky s otvorom s otvorom
⌀ D3 88 mm 88 mm
Uhol rampy αmax 0,57 Stupeň 0,57 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 84,94 mm 84,94 mm
Fz Helix 0,7 0,7

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka