Cylindrické TK predĺženie DUO-LOCK Valcová stopka DL12

Č. pol.: 220375 DL12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL12
⌀ stopky Ds 12 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 11,5 mm
Celková dĺžka L 93 mm
L2 45 mm
odporúčaný krútiaci moment 30 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220375 DL12
EAN/GTIN 4034221176721
Číslo výrobcu 75.129.DL12.5.093.045

Popis

Prevedenie:

Iné rozmery sú k dispozícii na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Cylindrické TK predĺženie DUO-LOCK Valcová stopka DL12

Cylindrické TK predĺženie DUO-LOCK Valcová stopka DL12

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
361,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
534,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
490,28 €
319,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
437,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
225,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
382,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
472,77 €
308,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
437,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
393,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
316,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
534,57 €
348,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
490,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
437,75 €
285,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
245,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
382,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
153,47 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
196,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
423,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
489,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
986,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
316,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
393,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
472,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
437,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
225,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
361,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
430,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
685,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
999,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
162,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
280,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
359,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
392,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
373,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
413,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
78,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
164,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
164,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
436,10 €
196,00 €
Upínač stopka Weldon HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 63 SK 40 SK 40 SK 40 stopka Weldon SK 40 stopka Weldon stopka Weldon Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 SK 40 ⌀ d = 20 mm ⌀ d = 20 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 25 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 32 mm ⌀ d = 12 mm
odporúčaný uťahovací moment 10 Nm 35 Nm 25 Nm 15 Nm 5 Nm 10 Nm 35 Nm 25 Nm 10 Nm 15 Nm 5 Nm 35 Nm 25 Nm 15 Nm 25 Nm 10 Nm 5 Nm 25 Nm 15 Nm 15 Nm 35 Nm 5 Nm 10 Nm 15 Nm 35 Nm 25 Nm 5 Nm 5 Nm 10 Nm 25 Nm 35 Nm 15 Nm 20 Nm 25 Nm 25 Nm 35 Nm 35 Nm
Celková dĺžka L 93 mm 80 mm 130 mm 75 mm 110 mm 135 mm 170 mm 210 mm 125 mm 126 mm 195 mm 198 mm 108 mm 200 mm 142 mm 202 mm 146 mm 216 mm 80 mm 152 mm 300 mm 160 mm 240 mm 300 mm 160 mm
Vnútorné chladenie áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Úžitková dĺžka L1 26 mm 94 mm 78 mm 62 mm 42 mm 48 mm 33 mm 30 mm 25 mm 30 mm 21 mm 94 mm 78 mm 62 mm 72 mm 48 mm 24 mm 51 mm 85 mm 103 mm 148 mm 21 mm 25 mm 30 mm 32 mm 30 mm 42 mm 20 mm 26 mm 40 mm 45,8 mm 65 mm 138 mm 84 mm 144 mm 82,5 mm 152,5 mm 25 mm 97 mm 134 mm 68,7 mm 87,5 mm 148,7 mm 54 mm 60 mm
Séria TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut TopCut
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Upínač skrutkovacej frézy Skrutkovací držiak frézy

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka