Kónický upínač, HSK-A 63, Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D: 10mm

Č. pol.: 210582 10
Kopírovať
Zľava
339,16 €
Price per 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
upínač HSK-A 63
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 9,8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 68 mm
Úžitková dĺžka L1 42 mm
odporúčaný uťahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 210582 10
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197557957
Kopírovať
Číslo výrobcu 210582 10
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka