{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 20 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vonkajší ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 104 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 78 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 25 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 210582 20 | |
EAN/GTIN | 4045197557988 | |
Číslo výrobcu | 210582 20 |