{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 25 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Vonkajší ⌀ D1 | 24,8 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 59 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 33 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 35 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 210580 25 | |
EAN/GTIN | 4045197522894 | |
Číslo výrobcu | 210580 25 |