{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M5 | |
Upínač | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ stopky d | 12 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kmitanie | tlmené | |
⌀ otvoru D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 60 mm | |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 301373 M6X105 | |
EAN/GTIN | 4062406274825 | |
Číslo výrobcu | 301373 M6X105 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrojový upínač Densimet® pre frézy so závitom M6X105
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
436,10 €
196,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
79,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
65,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 10 | 21 | 21 | 18 | 10 |
Upínač | ⌀ d = 12 mm | ⌀ d = 32 mm | ⌀ d = 25 mm | ⌀ d = 20 mm | ⌀ d = 12 mm |
⌀ otvoru D1 | 6,5 | 12,5 | 12,5 | 10,5 | 5,5 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
L2 | 24 | 77 | 67 | 5 | |
Úžitková dĺžka L1 | 60 | 105 | 87,5 | 68,7 | 20 |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy | Upínač skrutkovacej frézy | Upínač skrutkovacej frézy | Upínač skrutkovacej frézy | Skrutkovací držiak frézy |