Valcový upínač pre frézy so závitom M10X67

Č. pol.: 301353 M10X67
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ⌀ d = 20 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ otvoru D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Celková dĺžka L 160 mm
Úžitková dĺžka L1 68,7 mm
L2 67 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301353 M10X67
EAN/GTIN 4062406107420
Číslo výrobcu 301353 M10X67

Popis

Prevedenie:

Tolerancia stopky h6.

Použitie:

Na upnutie zmršťovacieho skľučovadla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.