Válcový upínač, SK 40, Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D: 10mm

Č. pol.: 210575 10
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
upínač SK 40
Veľkosť upínania 40 mm
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 9,8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 40 mm
Úžitková dĺžka L1 21 mm
odporúčaný uťahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210575 10
EAN/GTIN 4045197522801
Číslo výrobcu 210575 10

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka