{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Tang | |
Rezanie -⌀ DC. | 63 mm | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Efektívny počet rezných hrán zrms | 4 | |
Počet vložiek | 16 | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 47 mm | |
Celková dĺžka Lges | 65 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 27 mm | |
Zodpovedajúca vložka | LO.. 130708 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 215126 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197878779 | |
Číslo výrobcu | 215126 63/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
1 224,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
1 011,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lges | 65 mm | 72 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 47 mm | 55 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza |