{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SOMT 09T304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215055 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197750341 | |
Číslo výrobcu | 215055 100/8 |