SOMT 09T304 TR ST900

Č. pol.: 215068 ST900
Zľava
18,36 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,22 € 18,36 € / ks
  • Od 10 ks
    9,35 € 15,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 168 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 09T304 TR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,14 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,97 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215068 ST900
EAN/GTIN 4045197454997
Číslo výrobcu 215068 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 5 mm.