SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900

Č. pol.: 215069 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,10 € / ks
  • Od 10 ks
    16,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 991 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 09T304 TR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,14 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,97 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215069 ST900
EAN/GTIN 4045197554420
Číslo výrobcu 215069 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
360
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 5 mm.