SOMT 09T304 TR ST1400

Č. pol.: 215073 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,74 € / ks
  • Od 10 ks
    16,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 081 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 09T304 TR
    Typ ST1400
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7515
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,12 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Hrúbka platne E 3,97 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 215073 ST1400
    EAN/GTIN 4045197554437
    Číslo výrobcu 215073 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    400
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    280
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    235
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    205
    INOX < 900 N/mm²
    M
    290
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    GG(G)
    K
    180
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka