Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx Plus®: 9IP

Č. pol.: 674252 9IP
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,61 € / ks
  • Od 10 ks
    3,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
858 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PrecisionBits
Profil Torx Plus® 9IP
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 674252 9IP
EAN/GTIN 7610733221387
Číslo výrobcu E6.401/9

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre všetky skrutky systému ťažkých skrutiek Torx Plus®. Skrutky Torx Plus® sa čoraz častejšie používajú napríklad na skrutkové spoje otočných doštičiek alebo skrutkové spoje motora.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka