Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 25IP

Č. pol.: 674252 25IP

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,86 € / ks
  • Od 10 ks
    3,21 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
865 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Profil Torx Plus® 25IP
Celková dĺžka 50 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674252 25IP
EAN/GTIN 7610733221424
Číslo výrobcu E6.401/25

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutie v spojovacích stopkách č. 675000675050.

Použitie:

Pre všetky skrutky systému ťažkých skrutiek Torx Plus®. Skrutky Torx Plus® sa čoraz častejšie používajú napríklad na skrutkové spoje otočných doštičiek alebo skrutkové spoje motora.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.
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
    Profil Torx Plus® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka