SOMT 09T304 TR UNI

Č. pol.: 215078 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,10 € / ks
  • Od 10 ks
    16,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 131 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 09T304 TR
Typ UNI
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB735
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,97 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215078 UNI
EAN/GTIN 4045197455031
Číslo výrobcu 215078 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
215
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 5 mm.