45° pravá fréza 80/6

Č. pol.: 214200 80/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 6
  • Uhol nastavenia k: 45
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 80 mm
    Počet rezných hrán Z 6
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Členenie britov nerovnaké
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    maximálny vonkajší ⌀ Dmax 93 mm
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
    vhodná otočná rezná platnička SE.. 1204..
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214200 80/6
    EAN/GTIN 4045197194480
    Číslo výrobcu 214200 80/6

    Popis

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka