{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 138 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1204.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 214200 125/10 | |
EAN/GTIN | 4045197131492 | |
Číslo výrobcu | 214200 125/10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
45° pravá fréza, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 125/10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
829,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
779,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
964,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
⌀ rezných hrán DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |