{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 200 mm | |
Počet rezných hrán Z | 14 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 216 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1204.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 214200 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197549853 | |
Číslo výrobcu | 214200 200/14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 45° pravá fréza 200/14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 627,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
1 526,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 40 | 60 |
Celková dĺžka Lcelk | 63 | 63 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ rezných hrán DC | 200 | 200 |
Stratégia obrábania | MTC | MTC |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |