{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 66 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 126 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 130 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,34 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 58,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | |
Uhol nastavenia k | 20 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213058 66/8 | |
EAN/GTIN | 4062406566784 | |
Číslo výrobcu | 213058 66/8 |