{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,47 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 42,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | |
Uhol nastavenia k | 20 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213058 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566746 | |
Číslo výrobcu | 213058 50/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 50/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
412,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
404,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm |
Uhol nastavenia k | 20 Stupeň | 15 Stupeň |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | XOMU094812 |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | 50 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Uhol rampy αmax | 0,47 Stupeň | 0,92 Stupeň |