{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 26 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,39 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | |
Uhol nastavenia k | 20 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213054 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406566418 | |
Číslo výrobcu | 213054 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 16/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
217,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |