{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 52 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,39 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 33,07 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU146715 | |
Uhol nastavenia k | 16 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213014 52/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266851 | |
Číslo výrobcu | 213014 52/4 |