Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 100/8

Č. pol.: 213014 100/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 100 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 84 mm
Celková dĺžka Lcelk 63 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 184 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 198 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 2 mm
Uhol rampy αmax 0,57 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 81,07 mm
vhodná otočná rezná platnička XOMU146715
Uhol nastavenia k 16 Stupeň
Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213014 100/8
EAN/GTIN 4062406266899
Číslo výrobcu 213014 100/8

Popis

Prevedenie:

Nástrojový systém s extrémne stabilným lôžkom pre bezpečnú prácu. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú kzníženiu zaťaženia hlavného vretena.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double  100/8

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 100/8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
717,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
591,48 €
Počet rezných hrán Z 8 8
Uhol nastavenia k 16 9
Použitie frézy Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 63 50
⌀ rezných hrán DC 100 100
Dĺžka rampy L pre αmax 81,07 83,5
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka