{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 90 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,92 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 37,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213006 50/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266745 | |
Číslo výrobcu | 213006 50/5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 50/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
404,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
382,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
309,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
386,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 37,55 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |