{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Q | |
Rezanie -⌀ DC. | 52 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 94 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 1,2 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,87 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 39,55 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XOMU094812 | |
Uhol nastavenia κ | 15 Stupeň | |
FZ Helix | 0,8 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213006 52/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266752 | |
Číslo výrobcu | 213006 52/5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 52/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
404,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
295,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
302,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
291,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
390,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Uhol nastavenia κ | 15 Stupeň | 15 − 30 Stupeň | 15 − 27 Stupeň | 15 − 30 Stupeň | 15 − 27 Stupeň | 16 Stupeň |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Rezanie -⌀ DC. | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |