{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 30 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 50 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 58 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,2 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,96 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 17,55 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOMU094812 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213000 30/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266356 | |
Číslo výrobcu | 213000 30/3 |