{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Q | |
Rezanie -⌀ DC. | 52 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 92 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 1 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,92 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 37,43 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XDM.090416 | |
Uhol nastavenia κ | 16 Stupeň | |
FZ Helix | 0,8 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212812 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939210 | |
Číslo výrobcu | 212812 52/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, s otvorom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 52/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
353,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
400,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 5 | 5 |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | 22 mm |
Uhol nastavenia κ | 16 Stupeň | 9 Stupeň |
Zodpovedajúca vložka | XDM.090416 | XD.. 09T308 |
Rezanie -⌀ DC. | 52 mm | 52 mm |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 102 mm | 102 mm |
Uhol valenia αmax. | 0,92 Stupeň | 0,48 Stupeň |