{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FeedKing | |
⌀ rezných hrán DC | 52 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,15 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,48 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 35,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 09T308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 9 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212910 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197321022 | |
Číslo výrobcu | 212910 52/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza Feedking pre vysoké posuvy 52/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
400,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
353,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
404,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 | 5 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 88 | 92 | 94 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 102 | 102 | 102 |
Uhol rampy αmax | 0,48 | 0,92 | 0,87 |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |