{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FeedKing | |
⌀ rezných hrán DC | 52 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,8 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 83 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,85 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,56 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 30,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 120408 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | |
Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212910 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197321015 | |
Číslo výrobcu | 212910 52/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza Feedking pre vysoké posuvy 52/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
382,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
311,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm |
Uhol nastavenia k | 12 Stupeň | 11 Stupeň |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Uhol rampy αmax | 0,56 Stupeň | 1,42 Stupeň |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |