{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | FeedKing | |
Rezanie -⌀ DC. | 35 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,85 mm | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 16 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 68 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 0,85 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,82 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 21 mm | |
Zodpovedajúca vložka | XD.. 070308 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia κ | 10 Stupeň | |
FZ Helix | 0,7 | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212910 35/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750624 | |
Číslo výrobcu | 212910 35/5 |