{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
Montážny závit M | M12 | |
vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212140 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197750266 | |
Číslo výrobcu | 212140 25/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopírovacia fréza 7° pozitívna 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
198,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
202,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
296,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
247,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
237,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Montážny závit M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping | Cirkulárna fréza; Ramping |
Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
vhodná otočná rezná platnička | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom | so závitom |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |