TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Č. pol.: 203034 6
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 10 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,12 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203034 6
EAN/GTIN 4045197718556
Číslo výrobcu 203034 6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.
Do 1×D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.
Pre maximálnu možnú hĺbku obrábania dodržujte rozmer LC (dĺžka reznej hrany)/⌀ (menovitá veľkosť)!

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
43,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
48,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
25,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
89,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 501 kus/y s okamžitým dodaním
22,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním
37,65 €
21,90 €
Celková dĺžka L 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,03 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,03 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,028 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,028 mm
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,12 mm 0,12 mm 0,1 mm 0,15 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,3 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka