{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203031 6 | |
EAN/GTIN | 4045197510457 | |
Číslo výrobcu | 203031 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
48,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
25,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 142 kus/y s okamžitým dodaním
22,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
43,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
439 kus/y s okamžitým dodaním
37,65 €
21,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 42 Stupeň | 45 Stupeň |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,12 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |