{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Cutting edge ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiXSi | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance nominal ⌀ | f8 | |
No. of teeth Z | 4 | |
Helix angle | 38 degrees | |
Helix angle characteristic | unequal spacing | |
Spacing of the cutters | unequal spacing | |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | |
Cutting width ae for milling operation | Full slot cutting depth 1×D; 0.5×D for side milling | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Flute length Lc | 10 mm | |
Overall length L | 54 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Corner chamfer width at 45° | 0.1 mm | |
Corner chamfer angle | 45 degrees | |
Feed fz for slot milling in steel < 900 N/mm2 | 0.04 mm | |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.05 mm | |
Colour ring | green | |
Type of product | End / face mill |
Číslo položky | 203037 6 | |
EAN/GTIN | 4045197679253 | |
Číslo výrobcu | 203037 6 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
25,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
19 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 93.60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 501 kus/y s okamžitým dodaním
21,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
4 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 67.60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
20 kus/y s okamžitým dodaním
39,25 CHF
CHF 23.75
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|||
Overall length L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Through-coolant | no | nein | nein | no | nein | non | no |
Feed fz for side milling in steel < 900 N/mm2 | 0.05 mm | 0,05 mm | 0,03 mm | 0.05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,03 mm |
Feed fz for slot milling in steel < 900 N/mm2 | 0.04 mm | 0,04 mm | 0,028 mm | 0.04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,028 mm |
Direction of infeed | horizontal, oblique and vertical | Horizontal, oblique et vertical | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, oblique and vertical | horizontal, schräg und vertikal | Horizontal, oblique et vertical | orizzontale, obliquo e verticale |
Corner chamfer width at 45° | 0.1 mm | 0,12 mm | 0,15 mm | 0.2 mm | 0,12 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Type of product | End / face mill | Eckfräser | Eckfräser | End / face mill | Eckfräser | Fraise à dresser | Frese per spallamenti |