{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiXSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203037 4 | |
EAN/GTIN | 4045197679239 | |
Číslo výrobcu | 203037 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza HPC 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
25,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 362 kus/y s okamžitým dodaním
22,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním
40,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka britov Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |