TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 18mm

Č. pol.: 203034 18
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 18 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Celková dĺžka L 82 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,36 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203034 18
EAN/GTIN 4045197718716
Číslo výrobcu 203034 18

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.
Do 1×D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.
Pre maximálnu možnú hĺbku obrábania dodržujte rozmer LC (dĺžka reznej hrany)/⌀ (menovitá veľkosť)!

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 18mm

TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
202,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
83,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
138,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
119,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
140,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
138,32 €
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň
⌀ rezných hrán DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Dĺžka britov Lc 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň 45 Stupeň 38 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 45 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ f8 h10 0 / -0,03 e8 e8 e8
Počet zubov Z 4 2 4 2 3 3

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka