TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5,75mm

Č. pol.: 202262 5,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5,75 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 8 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HB
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202262 5,75
EAN/GTIN 4045197864123
Číslo výrobcu 202262 5,75

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
170
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
100
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s DIN 6535 HB.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie:
Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5,75mm

TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5,75mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
21,01 €
Rezný materiál VHM VHM VHM
Tolerancia menovitého ⌀ e8 e8 e8
Typ N N N
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm 0,03 mm 0,03 mm
Počet zubov Z 3 3 3
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka