{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5,75 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 17 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,55 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202285 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197931078 | |
Číslo výrobcu | 202285 5,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
21,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |