{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 20 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,8 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202285 8 | |
EAN/GTIN | 4045197931092 | |
Číslo výrobcu | 202285 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
29,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
20,07 €
6,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | AlCrN | bez povlaku | AlCrN |
Celková dĺžka L | 58 | 58 | 58 | 58 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 45 | 45 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |