{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202298 8 | |
EAN/GTIN | 4045197866684 | |
Číslo výrobcu | 202298 8 |
This article |
Recommendations |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 8mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
57,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
24,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
639 kus/y s okamžitým dodaním
26,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
20,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
29,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
56,16 €
33,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
97,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
39,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | zelená | bez | bez | bez | bez | zelená | modrá | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 20 Stupeň | 20 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 45 Stupeň |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |