{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205448 8 | |
EAN/GTIN | 4062406275501 | |
Číslo výrobcu | 205448 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
97,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
41,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
639 kus/y s okamžitým dodaním
41,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
50,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
545 kus/y s okamžitým dodaním
28,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 57 mm | 58 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 35 Stupeň | 35 Stupeň | 40 Stupeň | 38 Stupeň |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,2 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |