{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205448 20 | |
EAN/GTIN | 4062406276041 | |
Číslo výrobcu | 205448 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
351,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
186,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
187,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
238,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
Počet zubov Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |