{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | d11 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205448 12 | |
EAN/GTIN | 4062406276027 | |
Číslo výrobcu | 205448 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním
74,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
816 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
434 kus/y s okamžitým dodaním
93,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
429 kus/y s okamžitým dodaním
49,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |