TK fréza HOLEX Pro INOX M HPC 12

Č. pol.: 202991 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
583 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Inox
    ⌀ rezných hrán DC 12 mm
    Povrchová úprava TiSiN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 16 mm
    Celková dĺžka L 73 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
    Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 202991 12
    EAN/GTIN 4062406569013
    Číslo výrobcu 202991 12

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    240
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vynikajúca životnosť nástroja vo svojej triede pri obrábanínehrdzavejúcich ocelí vďaka inovatívnej povrchovej úprave a geometrii. Špeciálne pre nehrdzavejúce ocele vo vysokovýkonnom rozsahu, napr. B. Duplex. Optimálny rezný výkon vďaka vysokým rezným rýchlostiam.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka