TK fréza GARANT Master INOX HPC/TPC 3

Č. pol.: 202997 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Inox
    ⌀ rezných hrán DC 3 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h10
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC; TPC
    Dĺžka britov Lc 8 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 20 mm
    ⌀ vôle D1 2,8 mm
    Celková dĺžka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Farebný krúžok modrá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 202997 3
    EAN/GTIN 4062406231552
    Číslo výrobcu 202997 3

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    230
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    115
    Oceľ < 50 HRC
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Na hrubovanie a dokončovanie.
    Frézy HPC s novo vyvinutou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokom rozsahu nehrdzavejúcich ocelí. Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť za tepla.
    Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné tiež pre TOOLOX®.

    Výhoda:

    Predovšetkým chod bez vibrácií.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka