{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC; TPC | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 29 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,5 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202997 8 | |
EAN/GTIN | 4062406231590 | |
Číslo výrobcu | 202997 8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX HPC/TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
35,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
511 kus/y s okamžitým dodaním
84,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 838 kus/y s okamžitým dodaním
47,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
491 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
34,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
35,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
72,80 €
43,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá | modrá |
⌀ vôle D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 38 Stupeň | 35 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 35 Stupeň | 42 Stupeň |
Typ | N | N | N | N | N | N | N |
Stratégia obrábania | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC; TPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |