{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 26 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202285 12 | |
EAN/GTIN | 4045197931115 | |
Číslo výrobcu | 202285 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
58,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
49,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
40,25 €
12,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
57,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Tvar stopky | HB | HB | HB | HB |
⌀ rezných hrán DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |