{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 1,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202262 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197864031 | |
Číslo výrobcu | 202262 1,9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 1,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
693 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
6,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |