{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202262 14 | |
EAN/GTIN | 4045197864239 | |
Číslo výrobcu | 202262 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK mini fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
75,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Stopka | HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |